マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70473980 品番 1832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン 形状 ホワイト 質量(g)約630 容量(L)7.5 シリーズタワー 適合サイズパイプの直径:約3cm以下 耐熱温度(℃)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする