ウォール折り畳みバスタオルラック タワー 石こうボード壁対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70474016 品番 1941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

石こうボードピンで簡単取り付け!65.5cmのワイドサイズでバスタオルも干せる!折り畳みラック。
バスタオルや着替えなどの一時置きや、洗濯物の室内干しにも使える便利な折り畳みラックです。
※ハンガーや服のサイズ等で壁面に触れる事があります。使いたい時にサッと使え、使わない時は
折り畳んで奥行き4cmになるスリム設計!穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け。
木ネジでも設置可能。

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)約1700 シリーズタワー 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:65.5×22.5×22 内寸(cm)棚:W64×D21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする