仕様フィルムフック接着面:W6×H6cm(1つあたり) 、取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約140
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.25(パーツ1つあたり:250g)
適合サイズ歯ブラシハンガー・収納部奥:歯ブラシのヘッドの幅8.5mm以上、ヘッド下の柄の幅7.5mm以内の歯ブラシ 歯ブラシハンガー・収納部手前:歯ブラシのヘッドの幅1.2cm以上、ヘッド下の柄の幅1cm以内の歯ブラシ
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガーW4.8×1.7×2.3(1つあたり)、タンブラーハンガー:2×3.4×6、本体(各パーツ取り付け時):38×9×6(フィルムフック含まず)
内寸(cm)トレー:W8.5×D7