注意喚起に最適な警報器
LEDフラッシュとブザーによる警報器です。
シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。
優れた視認性
ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。
大音量ブザー
小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)
多色発光可能
1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)
防雨構造
IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。
1コ用スイッチボックスに適合
露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。