操作子機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様釦:2つ 注文コード70474208 品番SK-2NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

電気錠制御盤と接続し、電気錠を一時解錠、連続解錠することが可能です。
開扉・解錠の状態入力によりLEDランプが点灯しますので、電気錠の施解錠および扉の開閉状態が確認できます。
SKシリーズは接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が+COMであっても -COMであってもジャンパースイッチを切り替えることで対応可能です。
各操作子機は1個用のスイッチボックスに取り付け可能です。

仕様釦:2つ 材質樹脂 露出 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC10〜28 配線接続リード線式 消費電流(mA)30以下 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする