※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モクネジ サラ2.7x20 鉄/塗装オフホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード70474215 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。

ねじの呼びM2.7 長さ(mm)20 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.7 アズワン品番65-2342-36
注意
※木部専用ビスなので、比較的軟らかいビスです。十字穴の部分が崩れやすいので注意してください。
※下穴をあけてからの打込みをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする