ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2〜3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)
発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。
従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。
ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。
ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。
カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。