ライフジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70474267 品番 オーシャンLG-3型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

サイズ大人用フリーサイズ ブラック 用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 材質(表面カバー)ポリエステル、(気室)ポリウレタン塗布加工ナイロン タイプ肩掛け式・手動膨張式 適応胴囲(cm)120まで 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー

商品説明動画

LGー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
臨海部での土木作業時
海洋工業株式会社 様 (建設業・工事業)

今のところ特にないですが、暑い時など他に比べ着用しやすいです。
似ているような製品で、もう少し安価なものがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする