丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474269 品番TXF-102NR
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無線部は4周波切替対応型
現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。
基本仕様
現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。
そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。
電池の長寿命化を実現
付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。
(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)
送信パターン切替機能を搭載
警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。
送信機タイプ切替機能を搭載
本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。
規制送信切替機能を搭載
送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。
その他
接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。

仕様空中線:内蔵型 材質樹脂 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源専用リチウム電池 配線接続端子式 出力電圧(V)DC3 電池寿命8年 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)100以内 使用場所屋内 使用周波数(MHz)426帯・4波

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする