オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
ライフジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70474294
品番
オーシャンWR-3型 TYPE A
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
サイズ
大人用フリーサイズ
色
ブラック
用途
小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
材質
(表面カバー)ポリエステル、(気室)ポリウレタン塗布加工ナイロン
タイプ
腰巻式・手動膨張式
適応胴囲(cm)
75〜120まで
胴囲(cm)
75〜120
型式承認番号
第4792号
浮力(kg)
10
適応体重(kg)
100まで
各種認証
桜マーク
装着方式
ウエスト
商品説明動画
WRー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
参考になった