高輝度LED小型回転点滅灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474296 品番KLE-180RK
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。
光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。
流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。

仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動 材質樹脂 閃光:赤 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10〜60(結露・氷結なきこと) 電源電圧(V)DC10.8〜26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-)) 光源高輝度LED40個 消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時) 設置場所屋内・屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする