OD261862NR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 防雨型/高気密SB 70474347

 

OD261862NR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474347 OD261862NR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474347

非調光 エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 色(本体)ブラック 注文コード70474347 品番OD261862NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は埋込穴・光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形5W(GX53-1) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W相当 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) エネルギー消費効率(Lm/W)59.8 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)9(100V) 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)299 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする