警報ベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70474357 品番KB-6C-100
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セキュリティシステムには欠かせません
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、
セキュリティシステムには必要不可欠です。
ハイ・パワー・サウンド
侵入者を強力な音量で威嚇します。
モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。
抜群の耐久性
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。
カラーバリエーション
威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。
必要に応じて使い分けができます。
さまざまな電源電圧に対応
DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。
現場に合わせて選択できます。

質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20〜60 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 配線接続リード線式 外観クリーム色 設置場所屋内壁面 駆動方式小型直流モーター方式 音量(dB)90以上
注意
※取り付けに電気工事必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
火災警報用
製造業

部屋の内装がホワイトなので、同系色の物を探していました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする