OD261969WR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474444 OD261969WR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474444

非調光 エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 色(本体)ブラック 注文コード70474444 品番OD261969WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は埋込穴・光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形6W(GX53-1) 色温度(K)3500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)11(100V) 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)430 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70474444 OD261969WR 45438769 OD361530WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする