ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
極 牛本革オイル背縫い 吟当付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70474452
品番
KS411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
素材にこだわり、使いやすさを極める
吟当補強で優れた耐久性
サイズ
M
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革
アテ有無
アテ無
入数(双)
1