OD261970NR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474469 OD261970NR 非調光 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70474469

非調光 エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 色(本体)マットシルバー 注文コード70474469 品番OD261970NR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は埋込穴・光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形6W(GX53-1) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(ケシ) エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)11(100V) 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)マットシルバー 光束(Lm)443 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする