本体画像

WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497 WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497 WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497 WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497 WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497 WHP12DA (2LS) 10.8Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 70474497

10.8Vコードレス静音インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474497 品番 WHP12DA (2LS)
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

その「静かさ」は、まさに革新。
「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界No.1の低騒音※
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属

付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×2、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3(電池装着時) 高さ(mm)223 タイプ電池・充電器付 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5〜M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜90
注意
※ねじ締め、穴あけ他

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする