XD457067 非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック) 70474575 XD457067 非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック) 70474575

非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474575 品番 XD457067
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現
高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 消費電力(W)19.2 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさFHT42W相当 材質(本体)アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 取付必要高(mm)90 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)23/24/27(100V/200V/242V) 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/M形(一般型) 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1887 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする