三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70474610
品番
DC-2MS-3 1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途
銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工
材質
UWC
刃数
2枚刃
全長(mm)
38
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.6
角度(°)
首:15
表面処理
DCコート
ねじれ角(°)
30