OD361482BR LEDダウンライト 光色切替 ODELIC(オーデリック) 70474855 OD361482BR LEDダウンライト 光色切替 ODELIC(オーデリック) 70474855

LEDダウンライト 光色切替

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474855 品番 OD361482BR
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Convertibleシリーズ
リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト
調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです
シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに
Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)

仕様調光器不可 質量(kg)0.4 消費電力(W)7.4 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)50000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)529 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
※Convertibleシリーズの配光切替操作には必ずRC925リモコンが必要です
※コネクテッドスイッチだけでは配光切替ができません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする