OD361381BR LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70474907 OD361381BR LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70474907

LEDダウンライト Φ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70474907 品番 OD361381BR
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S
この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました
光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP
シーンに合わせた調光・調色が可能です

仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)523 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする