三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃G汎用エンドミル(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
2
注文コード
70474917
品番
G-2LS 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途
HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
全長(mm)
55
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30