質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)462
配光角度(°)23
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5〜100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定