OD361373R LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70475004 OD361373R LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70475004

LEDダウンライト Φ50

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色(本体)オフホワイト 注文コード70475004 品番OD361373R
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S
空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光
高演色のR15にバージョンアップを果たしました

質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)465 配光角度(°)42 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5〜100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44534238
2023-12-17
用途:
居宅

棚に照明器具を据え付する際に使用します。
外観を見る限り新品と変わりはありませんでした。
まだ付けていませんが、あまり出回る事のない50φの黒の縁のダウンライトがアウトレット価格で手に入るのは有りがたいです。
商品自体には今のところ問題は無いです(多分大丈夫でしょう)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする