曜日別特売
G-2LS 26.0 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル 70475258

G-2LS 26.0 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル 70475258
G-2LS 26.0 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル 70475258

2枚刃G汎用エンドミル(L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)26注文コード70475258品番G-2LS 26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。

用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃全長(mm)160刃長(mm)90シャンク径(Φmm)25外径(Φmm)26表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする