OD361229NDR LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476036 OD361229NDR LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476036

LEDダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 色(本体)ブラック 注文コード70476036 品番OD361229NDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は埋込穴・光源色・色など25種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)114.8 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)689 再生紙使用マーク適合
注意
※非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする