3/22より値下げ!現場を応援

 

OD361232LDR LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476149 OD361232LDR LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476149

LEDダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード70476149 品番OD361232LDR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別) 値下げ
6,798
この商品は埋込穴・光源色・色など25種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)114 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)116 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)684 再生紙使用マーク適合
注意
※非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする