埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠樹脂
反射板鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
皮相電力(VA)11(100V)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0〜30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)680
再生紙使用マーク適合