G-2SS 8.1 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル 70476360

G-2SS 8.1 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル 70476360
G-2SS 8.1 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル 70476360

2枚刃G汎用エンドミル(S)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)8.1注文コード70476360品番G-2SS 8.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。

用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃全長(mm)65刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)8.1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70477306
2025-08-16
用途: 切削に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする