三菱マテリアル
2枚刃G汎用エンドミル(S)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
8.3
注文コード
70476378
品番
G-2SS 8.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途
HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
全長(mm)
65
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8.3
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30