OD361203PC LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70476903 OD361203PC LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70476903

LEDダウンライト 光色切替調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70476903 品番OD361203PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100〜5%の調光が可能
明るさをキープしたままの切替ができます
既存のスイッチでも光色切替可能(スイッチを1.5秒以内にON-OFF)

埋込穴(Φmm)100 光源色電球⇔昼白色 消費電力(W)7.5 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)80 明るさ白熱灯器具100W相当 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)11(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)709 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする