3/22より値下げ!現場を応援

 

OD361472WDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477357 OD361472WDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477357

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 光束(Lm)469 注文コード70477357 品番OD361472WDR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
この商品は色・光束など12種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)101 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)469 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする