OD361474LDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477393 OD361474LDR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477393

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 光束(Lm)302 注文コード70477393 品番OD361474LDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・光束など12種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W相当 エネルギー消費効率(Lm/W)60.4 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)9(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)302 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする