OD361415LDR グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70477427 OD361415LDR グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70477427

グレアレスダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 消費電力(W)6 注文コード70477427 品番OD361415LDR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光源色・色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ
浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計
高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W アルミ 反射板樹脂(鏡面) エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)53 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)453 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする