OD361420MLR グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70477558 OD361420MLR グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70477558

グレアレスダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色(本体)ブラック 消費電力(W)7.7 注文コード70477558 品番OD361420MLR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は光源色・色・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ
浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計
高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)93 明るさ白熱灯器具100W アルミ 反射板樹脂(鏡面) エネルギー消費効率(Lm/W)89 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)29 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)686 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする