曜日別特売
OD361419MLCR グレアレスダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック) 70477585

 

OD361419MLCR グレアレスダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック) 70477585
OD361419MLCR グレアレスダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック) 70477585

グレアレスダウンライトΦ100 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力8.8(W)
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70477585品番OD361419MLCR
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ
浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計
高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です

埋込穴(Φmm)100光源色電球色消費電力(W)8.8ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93明るさ白熱灯器具100Wアルミ反射板樹脂(鏡面)エネルギー消費効率(Lm/W)77.9取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)14(100V)調光方式位相制御配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)29色(本体)オフホワイト定格寿命(時間)40000光束(Lm)686調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする