埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
消費電力(W)5.6
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
明るさ白熱灯器具60W
枠アルミ
反射板樹脂(鏡面)
エネルギー消費効率(Lm/W)76.6
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
皮相電力(VA)9(100V)
調光方式位相制御
配光タイプミディアム配光
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)29
色(本体)ブラック
定格寿命(時間)40000
光束(Lm)429
調光率(%)5〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合