OD361229MLR ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70477646 OD361229MLR ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70477646

ダウンライトΦ100 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70477646 品番 OD361229MLR
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)93 明るさ白熱灯器具100W ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプミディアム配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)40 色(本体)ブラック 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)800 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする