OD361005RG ダウンライト フルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70477987 OD361005RG ダウンライト フルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70477987

ダウンライト フルカラー調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト 注文コード70477987 品番OD361005RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

フラット形でフルカラー
リモコンひとつで非日常の演出を
LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト
フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です

埋込穴(Φmm)125 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)9.3 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)80 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミダイカスト エネルギー消費効率(Lm/W)53 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)10(100V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)107 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)493 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする