※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFK11-050-10 PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所 70477988 PFK11-050-10 PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所 70477988

PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジタイプJIS10K-50A相当 注文コード70477988 品番PFK11-050-10
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はフランジタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC 形状フランジ継手 サイズ50×2 寸法D(Φmm)52 フランジタイプJIS10K-50A相当 ボルト穴数フランジ:4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする