ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライト フルカラー調光・調色
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70478023
品番
OD361204RG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
フラット形でフルカラー
リモコンひとつで非日常の演出を
LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト
フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色〜昼光色
消費電力(W)
8
ランプの種類
LED
タイプ
LED電球フラット形8W(GX53-1)
色温度(K)
2700〜6500
演色指数(Ra)
80
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
枠
ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.8
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
皮相電力(VA)
14(100V)
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5〜25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
114
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
447
調光率(%)
5〜100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません