築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の メカニカル継手
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70478268
品番
RBFCTC100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
キャップ
材質(本体)
ソフト塩ビ
寸法A(mm)
114.3
寸法B(mm)
5.6
寸法C(mm)
41.4
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材