RBFCS050 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所 70478295 RBFCS050 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所 70478295

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70478295 品番 RBFCS050
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。

形状ストレート 材質(本体)ソフト塩ビ 呼び径50 使用圧力(MPa)0.03 呼び50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする