築地製作所
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
商品レビューを投稿する
呼び径
100
38
50
75
100
150
50×38
75×50
100×75
150×100
形状
ストレート
ストレート
異径ストレート
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70478320
品番
RBFCS100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
ストレート
材質(本体)
ソフト塩ビ
呼び径
100
使用圧力(MPa)
0.03
呼び
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材