築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の メカニカル継手
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70478338
品番
RBFCRS050-038
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
異径ストレート
材質(本体)
ソフト塩ビ
呼び径
50×38
使用圧力(MPa)
0.03
呼び
50×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材