曜日別特売
RBFCRS075-050 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所 70478347

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径75×50
形状異径ストレート
内容量1個注文コード70478347品番RBFCRS075-050
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。

形状異径ストレート材質(本体)ソフト塩ビ呼び径75×50使用圧力(MPa)0.03呼び75×50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする