OD361340NDR ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70478486 OD361340NDR ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック) 70478486

ダウンライト□ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 色(本体)ブラック 消費電力(W)5 注文コード70478486 品番OD361340NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は光源色・色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□125 光源色昼白色 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)88.6 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)9(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)117 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)443 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする