OD361328LDR ダウンライト□ 非調光・木枠 ODELIC(オーデリック) 70478653 OD361328LDR ダウンライト□ 非調光・木枠 ODELIC(オーデリック) 70478653

ダウンライト□ 非調光・木枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)□125 光源色電球色 色(本体)木枠(民芸塗) 注文コード70478653 品番OD361328LDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は埋込穴・光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□125 光源色電球色 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)11(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)115 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 色(本体)木枠(民芸塗) 光束(Lm)646 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする