OD361278BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478879 OD361278BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478879

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70478879 品番OD361278BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)125 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)15 ランプの種類LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)83 明るさFHT32Wクラス アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)15/18/20(100V/200V/242V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)97 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)1250 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70478879 OD361278BC 45438227 OD361278BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする