OD361407BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478906 OD361407BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478906

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70478906 品番OD361407BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)125 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)20 ランプの種類LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)83 明るさFHT42Wクラス アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)110.4 取付必要高(mm)100 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)21/26/30(100V/200V/242V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)84 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)2209 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする